• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171960303 - --PROJECTEUR PORT LED EL 2050

  • Projecteur LED portable EL 2050 M, 29,8W, 2700lm, IP65, 1,5m H07RN-F 3G1,0
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171960303
    • Référence Sonepar : 00199367561
    • EAN : 4007123675616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED portable EL 2050 M (utilisation en intérieur et en extérieur IP65, 30W, 2700lm, 6500K, support repliable, projecteur orientable avec blocage dans la position choisie, 1,5m de câble)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable EL 2050 M de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED d'une puissance de 30W qui peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le support de ce spot de chantier compact peut être facilement replié pour le transp Lampe de chantier LED compacte et légère avec une puissance de 30W, pour une utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Spot de chantier LED 2700lm équipé d'un boîtier en aluminium, poignée de transport ergonomique, support en acier rabattable en desserrant les vis papillons et vis de serrage pour orienter l'éclairage Projecteur LED portable orientable avec blocage dans la position choisie par le biais des vis de serrage pour un éclairage sous n'importe quel angle que ce soit en intérieur ou en extérieur Contenu du colis : 1x Projecteur LED portable EL 2050 M avec une puissance de 30W - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver