Description
•Les Atouts de l'article:
Le support magnétique de brennenstuhl® permet de fixer rapidement un projecteur ou de monter facilement un projecteur sur un trépied. La fixation aimantée peut aussi servir de support à d'autres objets avec dispositif adapté à une surface métallique. G Support magnétique pour fixer un projecteur ou le montage d'un projecteur sur un trépied - utilisation polyvalente possible avec d'autres objets si dispositif adapté à une surface métallique Fixation magnétique polyvalente supportant une capacité de charge de 3kg environ grâce aux puissants aimants - 5 aimants intégrés Fixation aimantée idéale par sa facilité et mobilité d'installation - utilisation adaptée aux ateliers ou chantiers Polyvalence du support magnétique obtenue grâce au filetage M6 (standardisé dans le monde entier) Set de visserie composé d'un boulon de serrage 12mm et d'un boulon de serrage 30mm convenant à divers supports de trépied