• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173070010 - Projecteur LED mobile à pince

  • Projecteur LED mobile à pince CL 1050 MA rechargeable, 10W, 950lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173070010
    • Référence Sonepar : 00199367444
    • EAN : 4007123674442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur de chantier LED à pince CL 1050 MA rechargeable orientable / Lampe de travail mobile (pince de fixation, articulation à rotule, 10W, 950lm, 12h d'autonomie, 3 modes d'éclairage, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED mobile CL 1050 MA de brennenstuhl® est un projecteur mobile avec de multiples fonctions développé pour une utilisation polyvalente en ateliers, hangars agricoles ou sur chantiers (avec échafaudage, par exemple) pour des ar Lampe de chantier LED avec pince (écartement du dispositif d'accrochage 55mm max.) , une liberté de mouvements accrue en atelier, hangar agricole ou sur chantier pour bricoleurs et artisans exigeants Spot de chantier LED avec 3 modes d'éclairage (100% - 50% - 25%) , 12h d'autonomie max., USB avec powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger des appareils comme smartphones, tablettes, etc Projecteur de chantier LED 10W robuste avec boîtier résistant aux chocs, batterie Li-Ion (3,7V/2,5Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge et prise-chargeur USB type A/C Phare de chantier LED à pince de fixation, mobile et puissant - possibilités d'accroches faciles aux tracteurs agricoles, machines agricoles et engins de chantier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver