Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur de chantier LED mobile CL 4050 MA de brennenstuhl® est un projecteur LED mobile avec de multiples fonctions, développé pour une utilisation polyvalente en ateliers, hangars agricoles ou sur chantiers (avec échafaudage, par exemple) pour d Lampe de chantier LED avec pince (écartement du dispositif d'accrochage 55mm max.), une liberté de mouvements augmentée en atelier, hangar agricole ou sur chantier pour bricoleurs et artisans avertis Projecteur de chantier avec pince, dispositif d'accrochage performant - possibilité d'orienter la tête d'éclairage dans toutes les directions, à près de 360 degrés, grâce à la rotule articulée Spot de chantier LED avec 3 modes d'éclairage (100% - 50% - 25%), 12h d'autonomie max., USB avec powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger des appareils comme smartphones, tablettes, etc Projecteur de chantier LED 40W robuste avec boîtier résistant aux chocs, batterie Li-Ion (7,4V/5Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge et prise-chargeur USB C Phare de chantier LED à pince pour fixation, mobile et puissant - possibilités d'accroches faciles aux tracteurs agricoles, machines agricoles et engins de chantier