• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173090100 - PROJECTEUR PORTABLE LED PF 100

  • Projecteur portable LED PF 1000 MA rechargeable 1000lm IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173090100
    • Référence Sonepar : 00199366839
    • EAN : 4007123668397
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur de chantier LED PF 1000 MA / Lampe de camping rechargeable avec 3 niveaux d'éclairage (1000lm, autonomie 13h max., lampe de travail avec fonction Powerbank)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable PF 1000 MA de brennenstuhl® rechargeable offre une puissance lumineuse maximale tout en restant pratique et maniable grâce à son format de poche. Cette lampe polyvalente LED dispose de 3 modes d'éclairage (100%, 50% et 10%) p Projecteur LED polyvalent 1000 lm avec batterie intégrée (Li-Ion 3,7V/2,5Ah avec témoin de charge) et câble de chargement USB (Type A/C) fourni Lampe de camping rechargeable avec 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10% pour une autonomie plus longue et une utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur Projecteur de travail LED compact IP65 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau) avec support de maintien rabattable et possibilité de fixer sur les trépieds brennenstuhl® Contenu du colis : 1x Projecteur LED PF 1000 MA rechargeable avec batterie Li-Ion intégrée , 1x câble de chargement USB Type A/C - le meilleur de la qualité brennenstuhl®