• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173110100 - Projecteur LED portable RUFUS

  • Projecteur LED portable RUFUS 3000 MA rechargeable, 3000lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173110100
    • Référence Sonepar : 00199366844
    • EAN : 4007123668441
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur LED RUFUS 3000 MA portable / Projecteur de chantier LED rechargeable (fonction Powerbank, autonomie 25h, boîtier en aluminium, câble de chargement USB fourni, 3000lm, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable RUFUS 3000 MA rechargeable de brennenstuhl® en 3000 lm fonctionne sur batterie Li-Ion avec témoin de charge favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 25h. Cette lampe de chantier LED dispose de 5 modes d’éclairage régla Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante. Interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage commutables : 3000lm - 2250lm - 1500lm - 750lm - 300lm Lampe de chantier LED avec batterie Li-lon 7,4V/5Ah intégrée avec fonction Powerbank, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%) Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur (IK08), boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier Phare de chantier équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones ( (via un port USB C), 1m de câble de raccordement USB C Projecteur LED mobile et rechargeable pour bénéficier d'une intensité lumineuse puissante et permanente même dans les lieux sans réseau électrique - autonomie maximale 25h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver