• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173110300 - Projecteur portable LED RUFUS 3020 MA re

  • Projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable avec indice de rendu de coule
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173110300
    • Référence Sonepar : 00199366846
    • EAN : 4007123668465
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur portable LED / Projecteur de chantier LED RUFUS 3020 MA rechargeable avec indice de rendu de couleur IRC15 96 (2700 lm, IP65, Powerbank, vérification des couleurs de peinture)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur portable LED RUFUS 3020 MA rechargeable de brennenstuhl® en 2700 lm fonctionne sur batterie Li-Ion pour une longue autonomie. Ce spot de chantier dispose de 5 modes d’éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur poussoir marche-arrêt av Projecteur de chantier avec LED COB performante, indice de rendu de couleur IRC15 96 (vérification des couleurs) - idéal pour les peintres, carrossiers, menuisiers, ébénistes Phare de chantier LED avec un rendu de couleur optimal IRC15 96, températures de couleur réglables : 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K pour une évaluation précise des surfaces (carrosserie, peinture) Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur (IK08), boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier Lampe/projecteur LED pour atelier, batterie avec témoin de charge (5 niveaux) et fonction powerbank (pour recharger vos smartphones) et 5 modes d'éclairage (270lm - 675lm - 1350lm - 2000lm - 2700lm) Projecteur LED mobile et rechargeable pour bénéficier d'une intensité lumineuse puissante et permanente même dans les lieux sans réseau électrique - autonomie maximale 25h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver