• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173140400 - Projecteur LED Multi Battery 4

  • Projecteur LED Multi Battery 4000 MA à batterie rechargeable, 4500lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173140400
    • Référence Sonepar : 00199367661
    • EAN : 4007123676613
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur de chantier LED Multi Battery System 4000MA rechargeable (40W, 4500lm, IP65, compatible avec 7 standards de batterie 18V : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo, Flex, Festool)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED Multi Battery 4000 MA, extrêmement robuste et puissant est destiné à une utilisation professionnelle et assure une mobilité maximale au travail grâce au Multi Battery 18V-System de brennenstuhl®. Le projecteur de chantier LED d'une pu Projecteur de chantier LED rechargeable compatible avec les 7 fabricants de batterie Powertool 18V, diverses capacités en Ah : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Flex, Festool Spot de chantier livré avec 4 adaptateurs pour 5 fabricants (Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS) - fixez l'adaptateur correspondant, branchez la batterie adéquate et c'est parti Lampe de chantier avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%) et système de protection des batteries Powertool contre les décharges/surchauffes (dues à des courants de charge élevés) et les courts-circuits 4 adaptateurs pour 5 fabricants : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS fourni avec le projecteur (batterie non fournie) - adaptateur : Flex et Festool disponibles en accessoire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver