• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173140600 - Projecteur LED Multi Battery 6

  • Projecteur LED Multi Battery 6050 MH Professional hybride, 6200lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173140600
    • Référence Sonepar : 00199367662
    • EAN : 4007123676620
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Professional Multi Battery Projecteur de chantier LED 6050 MH portable hybride / Projecteur LED (60W, 6200lm, IK08, IP65, compatible avec batterie 18V de 11 fabricants, 5m H07RN-F)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED Multi Battery 6050 MH hybride de brennenstuhl® Professional, extrêmement robuste et puissant est destiné à une utilisation professionnelle et assure une mobilité maximale au travail grâce au Multi Battery 18V System de brennenstuhl®. Projecteur LED compatible avec les fabricants de batterie Powertool 18V, diverses capacités en Ah:Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Würth Brennnenstuhl est membre de l’AMPShare powered by Bosch Professional: l’alliance batteries AMPShare permet d’utiliser des projecteurs de chantier Brennenstuhl avec des batteries 18V Bosch Professional Lampe de chantier LED avec technologie hybride fonctionnant sur batterie et sur secteur : en cas de coupure de courant, l'alimentation passe automatiquement en mode batterie - IP65 avec capot monté Spot de chantier avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%), système de protection des batteries Powertool contre les décharges profondes et les surchauffes dues à des courants de charge élevés Phare de chantier livré avec 4 adaptateurs : Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee et 5m câble H07RN-F 2x1,0,- adaptateurs Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Würth sur commande

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver