• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173700003 - PROJECT.LED 360 MULTI 12050 M

  • Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050 MH 360 hybride, 12000lm, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173700003
    • Référence Sonepar : 00199368136
    • EAN : 4007123681365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED Multi Battery 12050 MH 360° hybride / Projecteur de chantier (en extérieur, 100W, 12000lm, IP54, compatible avec batterie 18V (non fournie) rechargeable de 7 fabricants, 5m H07RN-F)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED Multi Battery 12050 MH 360° hybride de brennenstuhl® a été développé pour une utilisation dans des conditions intensives et pour bénéficier d'une mobilité optimale grâce au système Multi Battery 18V System. La lampe de chantier, d'une Projecteur de chantier LED compatible avec les batteries 18V rechargeables (diverses capacités Ah) des 7 fabricants : Bosch Professional, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Dewalt Lampe de chantier équipée de 5m de câble H07RN-F 2x1,0 fixe et une technologie hybride : fonctionne sur batterie et sur secteur. En cas de coupure de courant, l'alimentation bascule en mode batterie Spot de chantier LED avec éclairage panoramique, 4 modes d'éclairage (100% - 75% - 50% - 25%) et système de protection des batteries Powertool contre les décharges/surchauffes et les courts-circuits Lampe de chantier LED panoramique (360°), hybride, avec une luminosité non éblouissante (dôme opaque) et diffuse pour grandes surfaces - résistant aux chocs, convient aux utilisations intensives

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver