• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173700004 - Projecteur de chantier LED Mul

  • Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MA à batterie rechargeable avec mâ
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173700004
    • Référence Sonepar : 00199368138
    • EAN : 4007123681389
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur de chantier LED Multi Battery 6500 MA rechargeable avec mât télescopique (en extérieur, 7700lm, IP54, réglable jusqu'à 140cm, compatible avec batterie 18V (non fournie) de 7 fabricants)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED Multi Battery 6050 MA à batterie rechargeable de brennenstuhl® est équipé d'un mât télescopique entièrement repliable. Par son indice de protection (IP54), ce spot de chantier LED peut être utilisé en extérieur comme en intérieur dans Projecteur LED avec mât extensible, compatible avec les batteries 18V rechargeables (div. catégories Ah) des 7 fabricants : Bosch Professional, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Dewalt Lampe de chantier LED avec trépied stable grâce aux 2 pieds rétractables, réglable jusqu'à une hauteur de 140cm (extensible), projecteur inclinable et pivotant pour un éclairage parfait de la surface Spot de chantier avec mât télescopique, compact et entièrement repliable - montage rapide, en un tour de main - éclairage LED polyvalent, utilisable dans les domaines les plus divers (chantier, hall) Phare de chantier LED Multi Battery avec capot de protection et 6 adaptateurs pour les standards de batterie (adaptateur en commun pour Milwaukee/Dewalt) pour outillage électrique Powertool