• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173700007 - PROJECTEUR LED MULTI 3000MA

  • Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA, 3150lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173700007
    • Référence Sonepar : 00199368190
    • EAN : 4007123681907
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED Multi Battery 3000 MA rechargeable / Projecteur de chantier (en extérieur, 3150lm, compatible avec batterie 18V rechargeable (non fournie) de 7 fabricants, IK08, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED Multi Battery 3000 MA de brennenstuhl® a été développé pour une utilisation dans des conditions intensives et pour bénéficier d'une mobilité optimale grâce au système Multi Battery 18V System. La lampe de chantier d'une puissance de 3 Projecteur de chantier LED compatible avec les batteries 18V rechargeables (diverses capacités Ah) des 7 fabricants : Bosch Professional, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Dewalt Phare de chantier doté de 4 modes d'éclairage (100% - 75% - 50% - 25%) et d'un système de protection des batteries Powertool contre les décharges/surchauffes et les courts-circuits Lampe de chantier LED à batterie rechargeable, légère, robuste et offre une utilisation polyvalente grâce au large support de maintien - verticale, horizontale et montée sur trépied Spot de chantier LED (3150lm) rechargeable avec un éclairage non éblouissant (vitre opaque) et une répartition diffuse de la lumière - résistant aux chocs, convient aux utilisations intensives

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver