• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173730000 - Lampe torche LED Multi Battery

  • Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 à batterie rechargeable, 1140+2160lm, IP5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173730000
    • Référence Sonepar : 00199368139
    • EAN : 4007123681396
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 rechargeable / Baladeuse de chantier (en extérieur, 3150lm, socle aimanté, compatible avec batterie 18V rechargeable (non fournie) de 7 fabricants, IK08, IP54)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche LED Multi Battery HL 3000 de brennenstuhl® a été développé pour une utilisation dans des conditions intensives et pour bénéficier d'une mobilité optimale grâce au système Multi Battery 18V System. La baladeuse de chantier équipée d'un s Lampe torche LED compatible avec les batteries 18V rechargeables (diverses capacités Ah) des 7 fabricants : Bosch Professional, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee, Dewalt Lampe torche et projecteur de chantier, deux et un, grâce aux 2 sources lumineuses : spot LED SMD (1140lm) pour un éclairage ciblé, LED COB cirulaire (2160lm) pour une luminosité diffuse Compacte, légère et puissante baladeuse de chantier LED à batterie rechargeable (non fournie) avec système de protection des batteries Powertool contre les décharges/surchauffes et les courts-circuits Torche LED Multi Battery à batterie rechargeable, robuste, offrant une utilisation polyvalente grâce au socle aimanté et à la structure réglable verticalement ou horizontalement de la baladeuse