• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173750003 - LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 AF

  • LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 AF rechargeable 200lm IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173750003
    • Référence Sonepar : 00199368465
    • EAN : 4007123684656
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl LuxPremium Lampe de poche LED TL 210 AF rechargeable / Lampe torche d'inspection (LED Osram, format longiligne, 200lm, autonomie 13h, mise au point, portée 55m, câble USB C, IP44)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LuxPremium TL 210 AF rechargeable de brennenstuhl® en 200lm est dotée d'une LED Osram très claire offrant une excellente puissance lumineuse et d'un port USB C. De plus, le format longiligne rend cette lampe torche LED polyvalente à t Lampe de poche avec LED Osram de 200lm (durée de vie de 50000 heures) au format de poche très pratique grâce au clip de fixation pour poche, ceinture, etc - indice de protection IP44 Lampe d'inspection LED avec mise au point ou focus réglable en continu - tirez doucement sur la tête de lampe pour ajuster votre lumière vers un éclairage ciblé ou étendu Lampe torche au format stylo alimentée par batterie Li-Ion intégrée rechargeable et remplaçable (3,7V/600mAh) - câble de raccordement USB C fourni Torche compacte et fine avec boîtier résistant en aluminium et LED bénéficiant d'une portée jusqu’à 55m - autonomie maximale de 13 heures (avec mode d'éclairage à 10%) Lampe torche LED légère avec différents modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS - interrupteur poussoir Soft-Touch à l'arrière pour une commutation rapide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver