• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1173750004 - LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 F a

  • LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 F alimentée par piles 350lm IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1173750004
    • Référence Sonepar : 00199368466
    • EAN : 4007123684663
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl LuxPremium Lampe de poche LED TL 410 F / Lampe torche LED, alimentée par piles (LED CREE, 350lm, autonomie 34h max, mise au point, piles fournies, dragonne,portée 136m, IP44)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LuxPremium TL 410 F de brennenstuhl® en 350lm est dotée de LED CREE très claire offrant une excellente puissance lumineuse. De plus, le format compacte rend cette lampe torche LED polyvalente à toutes les utilisations, en intérieur et Lampe de poche avec LED CREE de 350lm (durée de vie de 50000 heures) au format de poche très pratique grâce au clip de fixation pour poche, ceinture, etc - dragonne pour faciliter le transport Lampe d'inspection LED avec mise au point ou focus réglable en continu - tournez doucement la tête de lampe pour ajuster votre lumière vers un éclairage ciblé ou étendu Lampe torche au format stylo alimentée par trois batteries AAA fournies - indice de protection IP44 (protection contre les corps solide de 1mm et les projections d'eau) pour un usage en extérieur Torche LED compacte et robuste avec boîtier résistant en aluminium et LED bénéficiant d'une portée jusqu’à 136m - autonomie maximale de 34 heures (avec mode d'éclairage à 10%) Lampe torche LED légère avec différents modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS - interrupteur poussoir Soft-Touch à l'arrière pour une commutation rapide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver