• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175410010 - LAMPE PORTABLE 8+1 SMD LED

  • Lampe de poche LED HL DB 81 M1H1 250+100lm avec 3 piles AA-LR06-Mignon fournies
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175410010
    • Référence Sonepar : 00199364163
    • EAN : 4007123641611
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de poche LED HL DB 81 M1H1 8+1 / Lampe torche alimentée par piles (autonomie allant jusqu'à 10h max., crochet pivotant, socle aimanté, 3 piles AA/LR06/Mignon fournies)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche HL DB 81 M1H1 de brennenstuhl® est dotée de LED SMD qui offrent une excellente puissance lumineuse. Cette lampe de poche dispose de 8 LEDs en façade (250lm) avec une lentille optique spéciale et de 1 LED en frontal (100lm). La torche es Lampe torche LED pratique, compacte, polyvalente équipée de huit LED SMDs très claires avec une lentille optique spéciale en façade et d'une LED SMD en frontal Lampe de poche LED livrée ave 3 piles alcalines Mignon/AA/LR06 fournies Lampe torche 250+100lm polyvalente et un une bonne prise en mains, avec interrupteur marche/arrêt Lampe torche LED à piles avec socle de maintien aimanté pour fixation sur surface plane

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver