• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175420010 - Lampe de poche LED HL DB 43 MH

  • Lampe de poche LED HL DB 43 MH 200+20lm avec 3 piles Micro/AAA/LR03
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175420010
    • Référence Sonepar : 00199364166
    • EAN : 4007123641628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Lampe de poche LED HL DB 43 MH / Lampe torche LED alimentée par piles 200+20lm, (Lampe pour atelier, 24h d'autonomie max., crochet pivotant et socle aimanté)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche HL DB43 MH de brennenstuhl® est dotée d'une puissance d'éclairage au format de poche. Cette lampe de poche dispose d'une autonomie maximale de 24h. La torche est livrée avec 3 piles AAA avec une longue autonomie. Découvrez ci-dessous le Lampe de poche LED puissante au format de poche très pratique, maniable, avec socle aimanté repliable et crochet pivotant pour une accroche facile Lampe de poche équipée de 3 LED CREE très puissantes fournissent un éclairage complémentaire en frontal Torche LED avec socle en plastique, aimant intégré, orientable à 360° et repliable Lampe torche idéale pour un usage ponctuel nécessistant un éclairage de grande surface, sans oublier les nombreuses possibilités d'accroche proposées Lampe de poche polyvalente par les multiples options et divers accessoires intégrés - format compact pour une bonne prise en main