• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175430010 - Lampe torche LED HL 200 A 250+

  • Lampe torche LED HL 200 A 250+70lm rechargeable
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175430010
    • Référence Sonepar : 00199366314
    • EAN : 4007123663149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Lampe de poche LED HL 200 A rechargeable / Lampe torche LED (250+70lm, 6h d'autonomie max., socle orientable, aimant intégré, crochet pivotant repliable)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche HL 200 A rechargeable de brennenstuhl® est dotée de LED SMD avec une excellente puissance lumineuse. Cette lampe de poche dispose de 4 LED SMD en façade (250 lm) et d’une LED SMD en frontal (70 lm). La torche est équipée d’un crochet et Lampe torche rechargeable munie de LED puissantes - pour éclairer tous travaux de réparation en atelier, sur chantier et idéal en lampe de poche au camping Socle de maintien orientable jusqu'à +/-90° avec crochet repliable (orientable à 360°) et aimant intégré Torche LED rechargeable (batterie intégrée 3,7V/1000mAh) avec éclairage très claire pour une grande surface et uniforme grâce aux 4 LED SMD (250lm) Lampe d'atelier avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 3h, livré avec un câble de raccordement USB pour une recharge facile LED SMD supplémentaire (70lm) en frontal pour inspecter par exemple moteur de voiture, réglage de précision, … - torche pratique pour une utilisation en atelier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver