Description
Brennenstuhl Baladeuse LED WL 550 / Lampe torche LED (570lm, IP65, 6500K, interrupteur poussoir marche/arrêt, crochet escamotable et pivotant, 5m de câble)
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
La lampe baladeuse LED WL 550 de brennenstuhl® est équipée d'une importante longueur de câble : 5m et de 3 modes d'éclairage. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :
- Idéal pour les ateliers et les travaux de bricola Lampe baladeuse avec LED SMD Seoul avec une longue durée de vie, 570lm, étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau (IP65) Baladeuse LED dotée d'un bouton poussoir marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - adaptée aux ateliers Lampe pour atelier LED avec indice de résistance aux chocs (IK07) et crochet en matériau plastique robuste, escamotable et pivotant à 360° Lampe de travail LED équipée d'un boîtier transparent en plastique robuste et d'un manche caoutchouté pour une meilleure prise en main Torche pour atelier dotée de 5m de câble RN-F avec enveloppe extérieure du câble en néoprène (résistant aux hydrocarbures), pour une utilisation à l'extérieur