Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe baladeuse LED WL 500 A rechargeable de brennenstuhl® en 520lm est équipée de LED SMD Seoul. Cette lampe de travail dispose de 12 LED très claires en façade (520lm) et de 3 modes d'éclairage. La lampe portable est munie d'un crochet robuste, es Lampe baladeuse avec 12 LED SMD Seoul très claires et une longue durée de vie, 520lm, 3 modes d'éclairage : 100% - 40% et 10% pour une plus longue autonomie Baladeuse LED avec batterie intégrée Li-Ion (3,7V/2,2Ah) équipée d'un témoin de charge, câble de raccordement USB fourni Lampe pour atelier LED avec aimant intégré dans le socle et un crochet robuste pivotant pour faciliter l'accroche Lampe de travail LED rechargeable avec manche caoutchouté pour une meilleure prise en main - idéal pour les garages, les ateliers, divers travaux extérieurs ou intérieurs Lampe torche LED, style baladeuse, rechargeable par port USB - durée de chargement de 5h et autonomie maximale de 24h