• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175590110 - Lampe de poche LED PL 200 AC rechargeabl

  • Lampe de poche LED PL 200 AC rechargeable 200lm, 10 p. dans un présentoir auto-v
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175590110
    • Référence Sonepar : 00199369046
    • EAN : 4007123690466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Lampe de poche LED PL 200 AC rechargeable / Lampe torche / Torche d'inspection (LED COB, 200lm, 5 modes d'éclairage, autonomie 12h, clip de fixation, socle aimanté, câble USB C)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche PL 200 AC rechargeable de brennenstuhl® est dotée d'une LED COB très performante et possède une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h. Grâce à son format de poche, son maniement est idéale au domicile ou dans les ateliers. Cette puissan Lampe de poche LED performante en 200lm, au petit format très pratique équipée de multiples modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant Torche LED polyvalente, avec une excelltente prise en main - interrupteur poussoir pour un éclairage puissant dans les moindres recoins (inspection) grâce à la performante LED COB Lampe torche LED rechargeable avec batterie intégrée (Li-Po 3,7V/450mAh) - idéale pour éclairer les espaces difficiles d'accès grâce à son design compact, fin et maniable Lampe d'atelier idéale par son format de poche pour accrocher à un sac ou à la ceinture grâce au clip - fixation (avec crochet intégré) à une surface métallique à l'aide de l'aimant intégré au socle Puissante lampe torche LED rechargeable par port USB C (câble de rechargement USB fourni) - autonomie 12h maximale - temps de chargement 2h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver