• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175640 - Lampe torche LED HL 700 A rech

  • Lampe torche LED HL 700 A rechargeable IP54 700+100lm
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175640
    • Référence Sonepar : 00199366341
    • EAN : 4007123663415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED HL 700 A rechargeable / lampe portable LED (700+100lm, autonomie allant jusqu'à 10h, socle aimanté orientable et fourni avec câble de raccordement USB)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche LED HL 700 A rechargeable de brennenstuhl® en 700+100 lm est dotée d'un indice de protection IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) pour une utilisation en extérieur, en atelier, ... La torche est équipée de deux Lampe de poche avec LED SMD très claires en façade et une LED SMD en frontal, batterie (3,7V/2,0Ah) intégrée avec témoin de charge Lampe portable LED avec fonction variation de l'intensité lumineuse réglable en continu de 10% à 100% pour une autonomie plus longue Puissante lampe d'atelier rechargeable avec manche caoutchouté pour une meilleure prise en main, port USB pour une recharge rapide avec le câble de raccordement fourni Puissante lampe torche LED rechargeable par port USB - durée de chargement : 3,5h et autonomie maximale de 10h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver