• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175650010 - Lampe torche HL DA 61 MH recha

  • Lampe torche HL DA 61 MH rechargeable avec socle de chargement, 280+70lm, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175650010
    • Référence Sonepar : 00199364167
    • EAN : 4007123641659
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Lampe torche LED HL DA61 MH 6+1 rechargeable / Baladeuse (280+70lm, socle de chargement, chargeur, câble de raccordement USB, bouton poussoir avec témoin de charge de la batterie)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche LED HL DA 61 MH rechargeable de brennenstuhl® est dotée d'une batterie Li-Ion 3,7V/2,0Ah intégrée et d'un témoin de charge visible via le bouton poussoir sur la face avant. Le chargement de la torche s'effectue par le biais du socle de Lampe baladeuse résistante aux chocs, robuste et polyvalente - 6 LED SMD en façade et en complément, 1 LED en frontal Baladeuse rechargeable sur socle de chargement par la batterie (3,7V/2,0Ah) intégrée et témoin de charge visible via un bouton poussoir (face avant) Lampe torche LED avec une autonomie de 8h max. - temps de chargement : 3 heures environ Torche équipée d'un socle de maintien avec aimant intégré et interrupteur poussoir marche/arrêt situé au dos Lampe de poche orientable jusqu'à +/- 180° - crochet pivotant à 360° pour une utilisation polyvalente

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver