• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175670100 - LAMPE PORTABLE HL 500 A

  • Lampe torche LED HL 500 A rechargeable 500+120lm
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175670100
    • Référence Sonepar : 00199367158
    • EAN : 4007123671588
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED HL 500 A rechargeable / Torche LED HL 500 A 6+1 rechargeable (500+120lm, autonomie 10h, aimants intégrés, crochets rabattables et pivotants)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche LED HL 500 A rechargeable de brennenstuhl® est dotée de LED SMD qui offrent une excellente puissance lumineuse. La torche dispose d'une batterie Li-Ion 3,7V/2,5Ah intégrée avec témoin de charge. La lampe de poche est équipée d'un manche Lampe pour atelier LED rechargeable avec manche recouvert de caoutchouc pour une meilleure prise en main facilitant son utilisation Lampe de poche rechargeable avec socle aimanté orientable (jusqu'à 200°), 2 aimants au dos, deux crochets repliables et pivotants à 360° Lampe torche LED équipée d'une batterie 3,7V/2,5Ah intégrée avec témoin de charge - chargement rapide par port USB Lampe de poche LED avec interrupteur poussoir pour une utilisation pratique et facile et rechargeable par le micro port USB grâce au câble de raccordement USB fourni

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver