• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1175890 - LAMPE PORTABLE 4+1 LED

  • Lampe de poche LED HL DA 41 MC rechargeable avec clip 200+150lm
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1175890
    • Référence Sonepar : 00199364584
    • EAN : 4007123645831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de poche LED HL DA 41 MC rechargeable / Lampe torche LED 4+1 avec clip de fixation (200+150lm, éclairage complémentaire en frontal, chargement par USB)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LED HL DA 41 MC rechargeable de brennenstuhl® en 200+150 lm est équipée d'un clip de fixation aimanté pour une accroche facile sur une poche, une ceinture, … Le chargement de la lampe torche clip s'effectue via un port micro USB. Déco Lampe de poche LED avec clip maniable équipée de 4 LED SMD très performantes et positionnées en façade de biais et 1 LED CREE ultra puissante en frontal Autonomie maximale de 3,5h avec une charge pleine Le clip de fixation situé au dos de la lampe de contrôle est aimanté et orientable jusqu'à 90° Grâce à son format stylo, cette lampe d'inspection peut facilement être rangée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver