• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1177300 - LuxPremium Lampe frontale LED

  • LuxPremium Lampe frontale LED 250AF rechargeable IP44 250lm
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1177300
    • Référence Sonepar : 00199365676
    • EAN : 4007123656769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LuxPremium Lampe frontale LED KL 250AF rechargeable / Frontale LED, 6 modes (orientable, mise au point réglable, IP44, 250lm, portée 100m, autonomie 30h, batterie Li-Ion remplaçable, câble USB)

•Les Atouts de l'article:

La lampe frontale LuxPremium KL 250AF de brennenstuhl® en 250lm, allie la puissance de la LED CREE avec des modes d'éclairage performants (100% - 50% - 10% et SOS). La frontale peut être inclinée pour un éclairage ciblé. La lampe torche frontale LED a Lampe frontale avec LED CREE ultra puissante rechargeable avec batterie Li-Ion (3,7V/2,6Ah) intégrée, remplaçable et avec témoin de charge - autonomie maximale de 30h pour une durée de recharge de 4h Lampe torche frontale LED adaptée à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm et les projections d'eau) - câble USB fourni Frontale équipée de 2 interrupteurs distincts : un sous la tête de lampe pour permettre une manipulation facilement accessible et un pour le boîtier à batterie, bandeau réglable à 3 bandes amovibles Lampe torche frontale LED avec interrupteur avant doté de 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 10% - SOS et interrupteur arrière équipé d'un voyant de signalisation à 2 modes : rouge - rouge clignotant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver