Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe frontale LuxPremium SL 400AF de brennenstuhl® en 400lm, allie la puissance de la LED OSRAM avec des modes d'éclairage performants (100% - 40% - 10% - SOS et rouge). La frontale peut être inclinée pour un éclairage ciblé et dispose de 2 modes Lampe frontale très puissante grâce à la LED OSRAM (400lm) avec 2 modes d'éclairage : fonctionnement manuel ou avec détecteur de mouvements (détection en mains-libres des nombreux modes d'éclairage ) Frontale équipée de 2 interrupteurs distincts : un sur la tête de lampe pour permettre une manipulation facilement accessible et un pour le boîtier à batterie, bandeau réglable à 3 bandes amovibles Lampe torche frontale LED adaptée à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm et les projections d'eau) - câble USB fourni Frontale LED avec modes d'éclairage avant : 100% - 40% - 10% - SOS - rouge (commutable par interrupteur ou en passant la main devant les capteurs infrarouges), arrière : rouge - rouge clignotant