Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe frontale LED LuxPremium SL 350 AFT rechargeable avec IRC de brennenstuhl® est parfaite pour une utilisation en extérieur par son indice de protection IP44. Cette lampe frontale permet de vérifier les couleurs de peinture, leur concordance et Lampe frontale avec LED COB très puissante pour une évaluation professionnelle des surfaces par 3 changements de couleur 2700K - 4000K - 6500K, idéal pour carrossier, peintre, menuisier, ébéniste Frontale LED rechargeable avec batterie Li-Ion 3,7V/26Ah remplaçable (et témoin de charge), 3 modes d'éclairage : 100%-40%-10% et lumière arrière rouge/rouge clignotant pour une meilleure visibilité Grâce à son indice de protection IP44, cette lampe frontale orientable, avec un boîtier en plastique léger est idéale pour une utilisation en extérieur comme le running, la randonnée ou le bricolage Frontale LED équipée de la fonction mains-libre grâce au détecteur de mouvements infrarouge (sans appuyer sur l'interrupteur, allumez ou éteintez votre lampe frontale)