• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178020900 - --PROJECTEUR LED AL 2050 IP44

  • Projecteur LED AL 2050 20W, 2080lm, IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178020900
    • Référence Sonepar : 00199367572
    • EAN : 4007123675722
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED AL 2050 / Spot LED pour une utilisation en extérieur 20W (Projecteur extérieur pour montage mural, spot LED avec 2080 lm et température de couleur 3000K blanc chaud, IP44)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED AL 2050 de brennenstuhl® pour un montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 20W, qui répond aux exigences les plus élevées. Ce projecteur étonne également par son design très plat et sa robustes Spot avec LED SMD OSRAM très claires, un design plat pour un montage mural en intérieur ou en extérieur, indice de protection IP44 (protection contre les corps solides et les projections d'eau) Lampe extérieure LED équipée d'une borne de connexion externe protégée contre les projections d'eau pour un montage facile Projecteur LED d'extérieur équipé de LED SMD OSRAM très claires ayant une longue durée de vie - résistant aux chocs, sans entretien et une émission de chaleur amoindrie Contenu du colis : 1x Projecteur LED AL 2050 avec boîtier moderne et robuste en aluminium avec borne de connexion protégée contre les projections d''eau - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver