• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178030901 - --PROJECTEUR LED AL 3050 P IP

  • Projecteur LED AL 3050 P avec detecteur de mouvements infrarouge 30W, 3110lm, IP
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178030901
    • Référence Sonepar : 00199367575
    • EAN : 4007123675753
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED AL 3050 avec PIR / Spot LED avec détecteur de mouvements, en extérieur, 30W (Spot extérieur pour montage mural, 12m de portée, 3110 lm et température de couleur 3000K blanc chaud, IP44)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED AL 3050 avec PIR de brennenstuhl® pour montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 30 W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'un boîtier en aluminium de qualité et d'une vitre en verr Spot avec LED très claires équipé d'un détecteur de mouvements infrarouge avec portée 12m, secteur de capture 180° env., durée de fonctionnement de 10 sec à 4 min et détecteur crépusculaire réglable Lampe extérieure LED équipée d'une borne de connexion externe protégée contre les projections d'eau pour un montage facile - Détecteur orientable horizontalement et verticalement Projecteur extérieur LED avec détecteur de mouvements idéal pour l'éclairage automatique des allées, entrées de garage, passages - un moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol Contenu du colis : 1x Projecteur LED AL 3050 avec détecteur de mouvements infrarouge et détection crépusculaire

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver