• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178080200 - Projecteur LED mural WS 2050 W

  • Projecteur LED mural WS 2050 W, 1680lm, IP44, blanc
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178080200
    • Référence Sonepar : 00199368011
    • EAN : 4007123680115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED mural WS 2050 W / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) blanc

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED mural WS 2050 W de Brennenstuhl convient à une utilisation en extérieur (entrée du domicile, allée, cour,…) comme en intérieur (cage d'escalier, …). Ce spot LED mural de couleur blanche est doté d'un flux lumineux de 1680lm. La tête d Puissant projecteur LED 20W pour montage mural en extérieur grâce à l'indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau) Applique LED murale avec tête de projecteur orientable horizontalement et verticalement pour une répartition ciblée de la lumière Lampe LED murale extérieure d'une structure légère, résistant aux projections d'eau, sans câble, compact avec un élégant design Montage facile du projecteur grâce au set de visserie (2x vis PWA4x35mm, 2 chevilles f6x27mm) et branchement rapide du projecteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver