• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178080210 - PROJECTEUR MURAL WS 2050 WP BL

  • Projecteur LED mural WS 2050 WP avec detecteur de mouvements, 1680lm, IP44, blan
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178080210
    • Référence Sonepar : 00199368012
    • EAN : 4007123680122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED mural WS 2050 WP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) blanc

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED mural avec détecteur de mouvements WS 2050 WP de Brennenstuhl convient à une utilisation en extérieur (entrée du domicile, allée, cour,…) comme en intérieur (cage d'escalier, …). Ce spot LED mural de couleur blanche doté d'un flux lum Puissant projecteur LED 20W avec détecteur de mouvements pour un montage mural avec un indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau) Applique LED murale, orientable horizontalement et verticalement pour une répartition ciblée de la lumière - détecteur de mouvements avec durée de fonctionnement réglable de 10 sec à 4 min Lampe LED murale extérieure d'une structure légère, résistant aux projections d'eau, sans câble, compact avec un élégant design - détecteur avec secteur de capture de 180° - portée jusqu'à 10m Montage facile du projecteur grâce au set de visserie (2x vis PWA4x35mm, 2 chevilles f6x27mm) et branchement rapide du projecteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver