• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178590100 - LAMPE LED RECHARGEABLE HL300 A

  • Lampe torche HL 300 AD rechargeable avec recharge rapide par dynamo 300lm
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178590100
    • Référence Sonepar : 00199366437
    • EAN : 4007123664375
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED HL 300 AD rechargeable / Torche avec fonction recharge rapide grâce à la dynamo et au port USB (300lm, crochet et aimant, autonomie 9h max, câble de raccordement USB fourni)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche HL 300 AD de brennenstuhl® en 300 lm est équipée d'une recharge rapide grâce à sa fonction dynamo pour disposer à n’importe quel moment de lumière (utilisation pratique dans les ateliers, les travaux de bricolage, ..). Découvrez ci-dess Lampe de poche avec possibilité de recharge rapide par la manivelle pour un éclairage performant même avec une batterie déchargée, de l'éclairage à tout moment et tout lieu Lampe torche LED dotée de 2 modes d'éclairage : 100% et 30% qui permet une économie d'énergie avec recharge manuelle ou par micro port USB (câble de raccordement fourni) Cette lampe d'atelier est équipée d'un crochet pivotant à 360°, d'un aimant et d'un manche en caoutchouc pour une meilleure prise en main Recharger la batterie de la torche d'inspection LED à n'importe quel moment grâce à la dynamo intégrée, autonomie de 5 minutes pour 50 tours de manivelle