• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178600051 - LuxPremium Lampe de poche LED

  • LuxPremium Lampe de poche LED TL 100F IP54 100lm alimentée par piles
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178600051
    • Référence Sonepar : 00199363357
    • EAN : 4007123633579
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LuxPremium Lampe de poche LED TL 100 F / Lampe d'inspection alimentée par piles (100 lm, IP54, autonomie 5h max, mise au point, portée 60m, format longiligne très pratique)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LuxPremium TL 100 F de brennenstuhl® en 100 lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La lampe torche LED est équipée d’une mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu. Lampe de poche LED CREE de 100lm au format de poche très pratique, fixable à une poche grâce au clip Lampe d'inspection LED au format stylo élégant avec protection contre la poussière et les projections d'eau - adaptée pour les travaux en extérieur Torche LED compacte et fine avec une LED CREE très puissante et un boîtier en aluminium résistant Lampe torche LED disposant d'une portée de 60m, est alimentée par 2 piles Micro/AAA/LR03 fournies pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 5h max.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver