Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe de poche LuxPremium TL 350 AF de brennenstuhl® en 350lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La lampe torche LED est équipée d'un interrupteur à bouton poussoir pour changer rapidement les modes d'éclairage. D Lampe de poche avec LED CREE ultra puissante et très pratique - interrupteur poussoir avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS Lampe de poche dotée d'un boîtier robuste en aluminium avec une dragonne pour en faciliter le transport Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu - portée jusqu'à 180m max. Torche LED compacte avec indice de protection : IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau)