• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178600201 - LuxPremium Lampe de poche LED

  • LuxPremium Lampe de poche LED TL 400 AFS rechargeable 430lm IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178600201
    • Référence Sonepar : 00199366317
    • EAN : 4007123663170
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LuxPremium Lampe de poche LED TL 400 AFS rechargeable / Lampe torche LED avec bague rotative (430lm, 6 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 13h, portée 215m, IP44, câble de raccordement USB fourni)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LuxPremium TL 400 AFS de brennenstuhl® en 430lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La lampe torche LED est équipée d'un interrupteur poussoir et d'une bague rotative pour changer rapidement les mode Lampe de poche avec LED CREE ultra puissante équipée d'un interrupteur poussoir et d'une bague rotative de commutation dotée de 6 modes d'éclairage : 100% - 70% - 40% - 10% - stroboscopique et SOS Lampe de poche dotée d'un boîtier robuste en aluminium avec une dragonne pour en faciliter le transport Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu - portée jusqu'à 215m max. Torche LED compacte avec indice de protection : IP44 (protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver