Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe de poche LuxPremium TL 600 AF de brennenstuhl® en 630lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La torche est étanche à la poussière et protégée contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67). Cet Lampe de poche avec LED CREE ultra puissante et très pratique - interrupteur poussoir avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS Lampe de poche dotée d'un boîtier robuste en aluminium avec une dragonne pour en faciliter le transport Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu - portée jusqu'à 175m max. Torche LED étanche grâce à l'indice de protection : IP67 (Etanche à la poussière et protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau)