• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178600601 - LAMPE POCHE LED LUX PREMIUM TL

  • LuxPremium Lampe de poche TL 800 AF rechargeable 860lm IP67
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178600601
    • Référence Sonepar : 00199366315
    • EAN : 4007123663156
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LuxPremium Lampe de poche LED TL 800 AF rechargeable / Lampe torche LED avec mise au point réglable (860lm, 5 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 19h, portée 320m, IP67, câble USB fourni)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LuxPremium TL 800 AF de brennenstuhl® en 860lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La torche est étanche à la poussière et protégée contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67). Cet Lampe de poche avec LED CREE ultra puissante, grand format - interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - stroboscopique et SOS La lampe de poche est dotée d'un boîtier robuste en aluminium avec une dragonne pour en faciliter le transport - imposante par sa taille et sa performance Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu - portée jusqu'à 320m max. Torche LED étanche grâce à l'indice de protection : IP67 (Étanche à la poussière et protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver