Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe de poche LuxPremium TL 1200 AF de brennenstuhl® en 1250lm est dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse. La torche est étanche à la poussière et protégée contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67). C Lampe de poche avec LED CREE ultra puissante - interrupteur poussoir avec 4 modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% et SOS La lampe de poche est dotée d'un robuste boîtier en aluminium avec une dragonne pour en faciliter le transport - un condensé de puissance et performance Lampe torche LED avec mise au point ou focus réglable en continu pour un éclairage ciblé ou étendu - portée jusqu'à 220m max. Torche LED étanche grâce à l'indice de protection : IP67 (Étanche à la poussière et protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau)