• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178780 - LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM

  • LuxPremium Lampe frontale LED KL 200F alimentee par piles 200lm IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178780
    • Référence Sonepar : 00199363676
    • EAN : 4007123636761
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LuxPremium Lampe frontale LED KL 200F / Frontale LED alimentée par piles (éclairage orientable, mise au point réglable, IP44, 200lm, portée 100m, 3 piles Mignon/AA/LR06 fournies)

•Les Atouts de l'article:

La lampe frontale LuxPremium KL 200F de brennenstuhl® en 200lm, allie la puissance de la LED CREE avec des options performantes. Ainsi, la frontale peut être inclinée pour un éclairage ciblé. La lampe torche frontale LED a une fonction de mise au point Lampe frontale avec LED CREE ultra puissante et performante par ses options intégrées - idéal pour la course à pieds, la randonnée, travaux de bricolage nécessitant d'avoir les mains libres Lampe torche LED frontale adaptée à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm et les projections d'eau) L'interrupteur marche/arrêt de la frontale est située sous la tête de lampe permettant une manipulation facilement accessible des modes d'éclairage, bandeau réglable à 3 bandes amovibles Lampe torche frontale LED avec 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS à l'avant et dans le compartiment à piles intégré un voyant de signalisation rouge clignotant (3 piles Mignon/AA/LR06 fournies )

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver