• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178831 - --LAMPE LED XM-LT6 10W MISTRA

  • Lampe torche LED MISTRAL rechargeable 420lm, IP68 avec coffret de rangement equi
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178831
    • Référence Sonepar : 00199178831
    • EAN : 3281851788317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED MISTRAL étanche rechargeable/Lampe de plongée LED (420lm, 3 modes d'éclairage, autonomie max. 9h, portée 270m, étanche jusqu'à 80m, IP68, chargeurs, câble USB et accessoires fournis)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de plongée LED MISTRAL de brennenstuhl® en 420lm est dotée d'une LED ultra puissante et de 3 batteries Li-Ion (3,7V/2,2Ah) intégrées pour une longue autonomie. La torche LED est étanche à la poussière et protégée contre l'immersion prolongée d Lampe de poche étanche avec LED ultra puissante, lentille optique en verre trempé de 4mm d'épaisseur, système de verrouillage de l'interrupteur, poignée antidérapante pour une bonne prise en main La lampe de poche est dotée d'un boîtier robuste ergonomique (qui empêche la torche de rouler) en ABS, d'une dragonne pour en faciliter le transport - un condensé de puissance et performance Lampe torche LED dotée de 3 modes d'éclairage : 100% - 40% - 20%, autonomie pouvant aller jusqu'à 23h, durée de chargement max. 10h, livrée dans un coffret de rangement avec tous les accessoires Lampe torche LED rechargeable par 3 batteries Li-Ion (3,7V/2,2Ah) - pour entretien, 2 joints de rechange et 1 capsule de graisse sont fournis

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver