• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1178841 - --LAMPE LED XRE Q5 3W LAGON -

  • Lampe torche LED LAGON rechargeable, 150lm, IP68 avec coffret de rangement equip
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1178841
    • Référence Sonepar : 00199178841
    • EAN : 3281851788416
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe torche LED LAGON étanche rechargeable / Lampe de plongée LED (150lm, 2 modes d'éclairage, autonomie max. 15h, portée 185m, étanche jusqu'à 60m, IP68, chargeurs, câble USB et accessoires fournis)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de plongée LED LAGON de brennenstuhl® en 150lm est dotée d'une LED ultra puissante. 2 batteries Li-Ion (3,7V/2,2Ah) sont livrées avec la torche (chacune avec son support de chargement) : une batterie en cours d'utilisation et l'autre en rechar Lampe de poche étanche avec LED ultra puissante, lentille optique en PVC de 1.5mm d'épaisseur, interrupteur type robinet et poignée antidérapante pour une bonne prise en main La lampe de poche est dotée d'un boîtier robuste ergonomique (qui empêche la torche de rouler) en ABS, d'une dragonne pour en faciliter le transport - un condensé de puissance et performance Lampe torche LED dotée de 2 modes d'éclairage : 100% - 30%, autonomie pouvant aller jusqu'à 15h, durée de chargement max. 4h, livrée dans un coffret de rangement avec tous les accessoires Lampe torche LED rechargeable avec 1 batterie Li-Ion (3,7V/2,2Ah), en plus, une 2ème batterie avec chacune son support de chargement - pour entretien, 2 joints de rechange et 1 capsule de graisse

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver