• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1179050000 - --PROJECTEUR LED WIFI WF 2050

  • brennenstuhlConnect Projecteur LED WF 2050 WiFi, 2400lm, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1179050000
    • Référence Sonepar : 00199367468
    • EAN : 4007123674688
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED WF 2050 connecté WiFi (projecteur extérieur 20W, 2400lm, IP54, montage mural, multiples fonctions d'éclairage et d'utilisation contrôlables via l'application brennenstuhl®Connect)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED WF 2050 de brennenstuhl®Connect est pilotable par WiFi et idéal pour un montage mural, à installer en extérieur avec un indice de protection IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau). Grâce au module WiFi intégré, Élégant projecteur LED intelligent pour une utilisation en extérieur (IP54) en 2400lm et pouvant facilement être piloté grâce au module WiFi (2,4HGz) intégré via l'application brennenstuhl®Connect Projecteur LED 20W (orientable verticalement et horizontalement) avec technologie WiFi pour éclairer automatiquement les entrées, les allées, les carports et dissuader les cambriolages et les vols Spot extérieur LED performant équipé de LED SMD très claires et une excellente longévité - commande vocale grâce à la compatibilité aux applications Amazon Alexa et Google Assistant Contenu du colis : 1x Projecteur mural WF 2050 WiFi orientable, 1 set de visseries (composé de 2 vis, 2 chevilles, 1 joint d'étanchéité) - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver