• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1179050010 - brennenstuhl®Connect Projecteur LED mura

  • brennenstuhl®Connect Projecteur LED mural WF 2050 P WiFi avec détecteur de mouve
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1179050010
    • Référence Sonepar : 00199367469
    • EAN : 4007123674695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

brennenstuhl®Connect Projecteur LED WF 2050 P connecté WiFi avec détecteur de mouvements / Applique murale WiFi (20W, 2400lm, IP54, fonctions d'éclairage pilotables via l'application, en extérieur)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED WF 2050 P de brennenstuhl®Connect est équipé d'un détecteur de mouvements, pilotable par WiFi et idéal pour un montage mural, à installer en extérieur avec un indice de protection IP54 (protection contre la poussière et les projectio Projecteur LED intelligent avec détecteur de mouvements, en extérieur (portée max. 12m, secteur de capture 120°) pilotable grâce au module WiFi (2,4HGz) intégré via l'application brennenstuhl®Connect Spot LED avec pilotage des fonctions d'éclairage via l'application, réglages de luminosité en continu et de température de couleur (Kelvin), compte à rebours, minuterie, historiques, programmations Tête d'éclairage du phare LED orientable verticalement et horizontalement, technologie WiFi pour éclairer automatiquement les entrées, les allées, les carports et dissuader les cambriolages, les vols Spot extérieur LED avec capteur infrarouge équipé de LED SMD très claires et une excellente longévité - commande vocale grâce à la compatibilité aux applications Amazon Alexa et Google Assistant Applique murale WiFi pour montage en intérieur et en extérieur, détecteur de mouvements orientable verticalement et horizontalement - facile à installer grâce au set de visserie fourni

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver