• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1179890100 - Lampe de poche LED Eco FL Duo

  • Lampe de poche LED Eco FL Duo 50lm alimentée par piles
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1179890100
    • Référence Sonepar : 00199363380
    • EAN : 4007123633807
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe de poche LED Eco FL Duo / Lampe torche avec pointeur laser, alimentée par piles (45lm, autonomie jusqu'à 12h, deux modes d'éclairages, portée 50m, 3 piles Micro/AAA/LR03 fournies)

•Les Atouts de l'article:

La lampe de poche LED Eco FL Duo de brennenstuhl® est dotée d'un puissant pointeur laser permettant de désigner précisément des objects à distance. La lampe torche est très pratique par son petit format. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détail Lampe de poche équipée de 8 LED très claires et d'un pointeur laser performant Lampe de poche LED avec interrupteur-poussoir avec 2 modes d'éclairage : LED et pointeur laser Torche LED avec boîtier en métal avec une bonne prise en main, alimentée par piles - possibilité de fixer une dragonne de transport Lampe de poche disposant d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 12h max et le pointeur laser avec une portée maximale de 50m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver