• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1180721 - ENROULEUR STANDARD SM1

  • Enrouleur de cable Standard SM1 25m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1180721
    • Référence Sonepar : 00199180721
    • EAN : 3281851807216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard 23,5m + 1,5m de rallonge supplémentaire pour le broyeur, la scie circulaire (25m de câble H05VV-F 3G1,5 rouge, utilisation temporaire en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Standard de brennenstuhl® avec 25m de câble dispose de 23,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant une souplesse de travail lorsque vous tondez la pelouse, coupez les haies ou utilisez des outils sta 25m de câble H05VV-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Dérouleur de câble avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble Conçu pour l'alimentation électrique de broyeur, de scie circulaire mais aussi de machines travaillant en mouvement (tondeuse électrique, coupe-bordure, taille-haie, etc) Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard avec 25m (23,5m+1,5m) de câble rouge - le meilleur de la qualité brennenstuhl®