• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1180841 - ENROULEUR GARDEN-40

  • Enrouleur de cable Standard Garden-40 40m H05VV-F 2x1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1180841
    • Référence Sonepar : 00199180841
    • EAN : 3281851808411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard Garden 38,5m+1,5m de rallonge pour appareils de classe II à double isolation (40m de câble H05VV-F 2x1,5 orange, utilisation temporaire en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Standard Garden de brennenstuhl® avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Ce touret est conçu pour l'alimentation de machines travaill 40m de câble H05VV-F 2x1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Dérouleur de câble avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble Convient pour tous les appareils de classe II à double isolation Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Standard Garden 40m (38,5m+1,5m) de câble orange - le meilleur de la qualité brennenstuhl®