• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1182481 - Enrouleur de câble SOLUTIONS O

  • Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR, 23,50+1,50m H07RN-F 3G2,5, IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1182481
    • Référence Sonepar : 00199182481
    • EAN : 3281851824817
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR avec rallonge supplémentaire pour camping-cars, caravanes, bateaux, commerces ambulants (25m de câble H07RN-F 3G2,5 rouge, en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR de brennenstuhl® a été développé avec 23,5m de câble et 1,5m de rallonge supplémentaire reliée à la prise pour faciliter le branchement. Muni d'une prise électrique CEE P17 et d'une prise électrique française, d'u Dérouleur de câble avec support en acier galvanisé et une double prise électrique : CEE P17/standard français, une fiche CEE P17 adaptée aux bornes d'alimentation sur les campings, ports, marchés Adapté à la borne d'alimentation pour camping-cars, caravanes, bateaux, remorques ambulantes. Double prise : CEE P17 2P+T 16A/230V~/standard français 2P+T 16A/230V~, 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~ Avec poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble qui permet un transport et une accroche de l'enrouleur Contenu du colis : 1 x Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR 25m muni d'une double prise de courant mobile CEE P17 2P+T 16A/230V~ / standard français 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche CEE 2P+T 16A/230V~