• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1202441 - ENROULEUR STANDARD BT PRO

  • Enrouleur de cable Standard BT PRO 40m H07RN-F 3G1,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1202441
    • Référence Sonepar : 00199202441
    • EAN : 3281852024414
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Standard BT Pro 38,5m+1,5m de rallonge (40m de câble H07RN-F 3G1,5 noir, bloc mobile avec 4 prises de courant à clapets, utilisation en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Standard BT PRO de brennenstuhl® avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Grâce au bloc mobile équipé de 4 prises électriques et d'un c 40m de câble H07RN-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Dérouleur de câble équipé d'une bobine latérale avec disjoncteur, trous de rangement (fiche), encoches pour maintenir le câble et d'un bloc mobile avec 4 prises pour les travaux avec accès difficile Le Powerblock, bloc mobile avec 4 prises de courant à clapets avec fermeture automatique (de couleur jaune pour une meilleure visibilité) peut être suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol Contenu du colis : 1x Enrouleur Standard BT PRO 40m (38,5m+1,5m) de câble noir muni d'un bloc 4 prises à clapet mobile Powerblock - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver