• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1202461 - ENROULEUR STANDARD BT-RB PRO

  • Enrouleur de cable Standard BT-RB PRO 40m H07RN-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1202461
    • Référence Sonepar : 00199202461
    • EAN : 3281852024612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur de câble Standard BT-RB PRO avec rallonge, technologie Bretec® et un bloc mobile à 4 prises (38,5m+1,5m de câble H07RN-F 3G1,5 noir, utilisation en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Standard BT-RB PRO de brennenstuhl® avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Ce dérouleur de câble est aussi muni de la technologie Bre 40m de câble H07RN-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile Équipé d'un bloc mobile jaune avec 4 prises de courant à clapets et d'une bobine latérale munie d'un disjoncteur thermique, de trous de rangement pour la fiche et d'encoches pour maintenir le câble Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble BT-RB PRO 40m (38,5m+1,5m) de câble noir muni de la technologie Bretec® et d'un bloc prises mobile - le meilleur de la qualité brennenstuhl®